MP BOLAGEN - Asennuskisko - C2 Ripustuskisko 500mm KZnOl

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

500 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu sinkki-alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 500 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 35 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 14 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333010465

Sähkönumero

1467420

Toimittajan tuotenumero

MP-912S

Tukkuerä

1

Pituus:

500 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

35 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

14 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Aukon leveys:

9 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

0.4 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Pintakäsittelyn paksuus:

20 µm

Kannatinkisko 500 mm A



Kannatinkisko
Useampia keskikannattimia voidaan asentaa samalle kannatinkiskolle. Katkaisukohdat c-c 100 mm merkitty kiskoon.