MP BOLAGEN - Asennuskisko - C4 Ripustuskisko 3m ZnAlMg

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 35 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333010786

Sähkönumero

1406864

Toimittajan tuotenumero

MP-910Z4

Tukkuerä

30

Pituus:

3000 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

35 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

14 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Aukon leveys:

9 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

kyllä

Paino:

2.34 kg

Väri:

sinkki

Pintakäsittelyn paksuus:

25 µm

Ripustuskisko vaativiin olosuhteisiin tikashyllyille, levyhyllyille sekälankahyllyille. Voidaan käyttää mm. kattokannakkeen sekä keskikannattimien kanssa. Helppo kiinnitys MP asennusruuvisarjalla. Katkaisukohdat c-c 100 mm merkitty kannatinkiskoon.



Soveltuu käytettäväksi esimerkiksi 1467317 kattokannakkeen kanssa. Kattokannakkeessa on ripustuskiskon kanssa enintään 20° kallistusmahdollisuus. Kaikki lukitukset helposti - tarvitset vain yleisruuvisarjaa 1467342.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan