MP BOLAGEN - Asennuskisko - 6520-33RST Ank.kis47x26x3000mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 47 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401430
Sähkönumero
1468005
Toimittajan tuotenumero
MP-6520-33
Tukkuerä
1
Pituus:
3000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
47 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
26 mm
Aukon leveys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
5.4 kg
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ankkurikisko 47x26 mm - 3 m RST
Käytetään keskikannatukseen tai seinäkannattimien asennukseen.