MP BOLAGEN - Asennuskisko - 6525-33RST Ank.kis47x52x3000mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 47 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401454
Sähkönumero
1468007
Toimittajan tuotenumero
MP-6525-33
Tukkuerä
1
Pituus:
3000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
47 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
52 mm
Aukon leveys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
kaksoisprofiili
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
10.8 kg
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kaksoisankkurikisko 47x52 mm - 3 m RST
Käytetään seinäkannattimien asennukseen.