OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 100W 4Y super E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

100 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 100 W

  • Valovirta - 10100 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300015774

Sähkönumero

4835580

Toimittajan tuotenumero

4050300015774

Tukkuerä

12

Lampputeho:

100 W

Valovirta:

10100 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valotehokkuus:

101 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

180 mm

Halkaisija:

76 mm

Kasvivalaistus:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

32000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

104 kWh

Lamppumerkintä:

ED23,5

VIALOX NAV-E SUPER 4Y 100 W SUPER 4Y

VIALOX NAV SUPER 4Y
SUPER-sarjan suurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan