OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 400W 4Y super E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 400 W
Valovirta - 56500 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300024394
Sähkönumero
4835586
Toimittajan tuotenumero
4050300024394
Tukkuerä
12
Lampputeho:
400 W
Valovirta:
56500 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
141 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Kokonaispituus:
285 mm
Halkaisija:
122 mm
Kasvivalaistus:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
32000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
419 kWh
Lamppumerkintä:
ED37
VIALOX NAV SUPER 4Y
SUPER-sarjan suurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan