ENSTO - Vaakapalkki - NSC20

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500...500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600...600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 250 mm

  • Korkeus - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - profiilikonsoli

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 63 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269328551

Sähkönumero

1441540

Toimittajan tuotenumero

SYS-NSC20

Tukkuerä

10

Pituus:

250 mm

Korkeus:

20 mm

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Materiaali:

alumiini

Leveys:

63 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kulma:

0...0 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

12000 N

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan