HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 musta - TL27 12.7/6.4 MUS 100M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

12.7 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 12.7 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 6.4 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026253268

Sähkönumero

5237609

Toimittajan tuotenumero

302-21270

Tukkuerä

100

Kutistamaton sisähalkaisija:

12.7 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

6.4 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

2:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

100 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.52 mm

Käyttölämpötila-alue:

-70...135 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

1/2"

Tulostettava:

kyllä

Halogeenivapaa liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 2:1