HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 musta - TL27 25.4/12.7 MUS 50M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

25.4 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 25.4 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 12.7 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5016371044425

Sähkönumero

5237611

Toimittajan tuotenumero

302-32540

Tukkuerä

50

Kutistamaton sisähalkaisija:

25.4 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

12.7 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

2:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

100 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.67 mm

Käyttölämpötila-alue:

-70...135 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

1"

Tulostettava:

kyllä

Halogeenivapaa liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 2:1