UTU - IT-OSA Setter - IT-SETTER VH36

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

631 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Laiterivien määrä - 0

  • Leveys - 348 mm

  • Korkeus - 631 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033155747

Sähkönumero

3315574

Toimittajan tuotenumero

IT-SETTERVH36

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Laiterivien määrä:

0

Leveys:

348 mm

Korkeus:

631 mm

Syvyys:

90 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

muu

Maksimikuorma:

0 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

Pintamateriaali:

muu

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Data-asennuskotelo IP30. Uppoasennukseen. ovella. 2-osainen pistorasia.

Data-asennuskotelo IP30. Uppoasennukseen, ovella. Upotuskaukalo muovia, ovi ja kehys terästä. 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45 -liittimille 14 kpl, SC-2 kuituliittimille 2 kpl. Mukana toimitetaan liitinaihiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. Upotusaukko 315x595x87 mm.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan