UTU - IT-OSA Setter - IT-SETTER VH24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 0
Leveys - 348 mm
Korkeus - 506 mm
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033155723
Sähkönumero
3315572
Toimittajan tuotenumero
IT-SETTERVH24
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
0
Leveys:
348 mm
Korkeus:
506 mm
Syvyys:
90 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
muu
Maksimikuorma:
0 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Pintamateriaali:
muu
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Data-asennuskotelo IP30. Uppoasennukseen, ovella. Upotuskaukalo muovia, ovi ja kehys terästä. 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45 -liittimille 14 kpl, SC-2 kuituliittimille 2 kpl. Mukana toimitetaan liitinaihiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. Upotusaukko 315x470x87 mm.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan