ABB - Kaapelijakokaappi as.levyllä - CDC 040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1200 mm
Syvyys - 220 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
416 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331980002979
Sähkönumero
5451204
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300397
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
220 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Asennuslevyllä:
kyllä
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
kyllä
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
sinkitty
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kabeldon CDC 040 laitekaappi, sisältää asennuslevyn, integroidut jalat, rakenne kuumasinkitty teräs
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan