ABB - Kaapelijakokaappi as.levyllä - CDC 020

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi as.levyllä - CDC 020

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

350 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 350 mm

  • Korkeus - 1200 mm

  • Syvyys - 220 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

181 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331980002962

Sähkönumero

5451202

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300396

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Leveys:

350 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

220 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Asennuslevyllä:

kyllä

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

kyllä

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

sinkitty

Lukkojen lukumäärä:

1

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KAAPELINJAKOKAAPPI

Kabeldon CDC 020 laitekaappi, sisältää asennuslevyn, integroidut jalat, rakenne kuumasinkitty teräs

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan