SIEMENS - Kont. 500A/AC3 2s+2a 220-240V - 3RT1076-6AP36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 VMitoitusteho AC-3, 400 V:
250 kWMitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
610 ATärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 250 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 610 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209508538
Sähkönumero
3821444
Toimittajan tuotenumero
3RT1076-6AP36
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
220...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
250 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
610 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
250 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...240 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
294.2 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kiskokytkentä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
500 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
430 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
tehokontaktori, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3-napainen, apukoskettimet 2 NO + 2 NC, kela: perinteinen päävirtapiiri: kiskoohjaus ja apupiiri: ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan