SIEMENS - Kontaktori S3, SIL2, AC3 55kW - Sirius 3RT2047-1SP30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
175...280 VMitoitusteho AC-3, 400 V:
55 kWMitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
130 ATärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 175...280 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 175...280 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 55 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 130 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4047621087955
Sähkönumero
3727471
Toimittajan tuotenumero
3RT2047-1SP30
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
175...280 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
175...280 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
55 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
130 A
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
175...280 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
55.162 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
110 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
97 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kontaktoreiden apujännite on 230VAC ja ohjaujännite on 24VDC / 11mA ,ns. turvaohjaus F-PLC IN. SIL2 -taso on mahdollista saavuttaa yhdellä kontaktorilla ja SIL3-taso kahdella kontaktorilla IEC62061-standardin mukaan Yhdellä kontaktorilla voidaan saavuttaa PLc ISO 13849-1 ja kahdella kontaktorilla PLd ja PLe ISO 13849-1 mukaan .
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan