MP BOLAGEN - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 80x20mm 3m AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
sileäVäri:
antrasiittiPinnan suojaus:
anodisoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 3000 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - alumiini
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269318156
Sähkönumero
1420731
Toimittajan tuotenumero
MP-TB80-1
Tukkuerä
24
Leveys:
80 mm
Pituus:
3000 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
alumiini
Väri:
antrasiitti
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Suojakalvolla:
kyllä
Ductel kansi asennetaan helposti napsauttamalla se johtokanavaan tai kalusteettomaan pienkanavaan. Kansi katkaistaan sopivaan mittaan työmaalla. Varmista tyylikäs asennus käyttämällä Ensto eDuct kanavakalusteita, jolloin kannen leikkauspinta jää piiloon asennuskalusteen alle.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan