LUXOMAT - Liiketunnistin valk - Luxomat LC 200

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 200...200 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007529910045

Sähkönumero

2603355

Toimittajan tuotenumero

91004

Tukkuerä

48

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

200...200 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

5 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

4 s

Valaistustason raja-arvo:

2...2500 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Luxomat Liiketunnistin 200 ast valvonta-alueella, 12 m toimintasäteellä.Kuorimettavuus 2000W. IP44. Manuaalisesti ohjelmoitava. Helpposeinäasennus pikaliittimen avulla.

Luxomat LC
- Valvontaetäisyys säädettävissä 12 m eteen ja 8 - 10 metriä sivuille
- Valvontakulma 140° tai 200°
- Maksimikuorma 2300 W hehkulamput 1100 W loistelamput
- Ajastin 4 sekuntia - 10 minuuttia
- IP44
- Käyttölämpötila -25C.. +55C

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan