LUXOMAT - Liiketunnistin - LC 200 musta Click-N

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - musta

  • Enimmäistyösykli - 20 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529910229

Sähkönumero

2603380

Toimittajan tuotenumero

91022

Tukkuerä

48

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

4 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Enimmäistyösykli:

20 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

200...200 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

1000 W

Vakiovalosäätö:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

4 s

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Ohjausvirta:

2 mA

Seinäasennus:

kyllä

Luxomat Liiketunnistin 200 ast valvonta-alueella, 12 m toimintasäteellä.Kuorimettavuus 2000W. IP44. Manuaalisesti ohjelmoitava. Helpposeinäasennus pikaliittimen avulla.

LC 200
- Valvontaetäisyys säädettävissä 12 m eteen ja 10 metriä sivuille. Tunnistimessa lisäksi aliryömintäsuoja
- Valvontakulma 140° tai 200°
- Maksimikuorma 2300 W hehkulamput 1100 W loistelamput
- Ajastin 4 sekuntia - 20 minuuttia
- IP54
- Käyttölämpötila -25.. +50 astetta

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan