HAGER - S.1 - XLR keskiölevy ja runko val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - XLR

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334226963

Sähkönumero

7908326

Toimittajan tuotenumero

14121909

Tukkuerä

10

Käyttö:

XLR

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

välirenkaan keskipeitelevy

Painettava merkintä:

tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

10 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

AV-rasiatarvike Hager S.1/B.3/B.7 XLR D-sarja liit. puhtaanvalkoinen

Keskiolevy S.1/Q.1/Q.3/Q.7 pyöreän XLR D-sarja liittimen asennukseen, metallisella kiinnityskehyksellä kojerasiakiinnitykseen. Asennus peitelevyihin merkintäikkunavarauksella varustetun 50x50 soviterenkaan kanssa. Materiaali halogeeniton thermoplast polykarbonaatti (PC) -muovi, väri puhtaanvalkoinen matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan