HAGER - S.1 - XLR keskiölevy ja runko alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - XLR
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334226949
Sähkönumero
7908328
Toimittajan tuotenumero
14121404
Tukkuerä
10
Käyttö:
XLR
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
välirenkaan keskipeitelevy
Painettava merkintä:
tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
10 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Keskiölevy S.1/K.1/Q.1/Q.3/Q.7 pyöreän XLR D-sarja liittimen asennukseen, metallisella kiinnityskehyksellä kojerasiakiinnitykseen. Asennus peitelevyihin merkintäikkunavarauksella varustetun 50x50 soviterenkaan kanssa. Materiaali halogeeniton thermoplast polykarbonaatti (PC) -muovi, väri alumiini matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan