OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 70W 4Y super E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 70 W
Valovirta - 6600 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321356048
Sähkönumero
4834102
Toimittajan tuotenumero
4008321356048
Tukkuerä
24
Lampputeho:
70 W
Valovirta:
6600 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
94 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Kokonaispituus:
155 mm
Halkaisija:
71 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
28000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
76 kWh
Lamppumerkintä:
muu
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan