OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 50W 4Y super E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 50 W
Valovirta - 4000 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321356024
Sähkönumero
4834105
Toimittajan tuotenumero
4008321356024
Tukkuerä
24
Lampputeho:
50 W
Valovirta:
4000 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
80 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Kokonaispituus:
155 mm
Halkaisija:
71 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
28000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
55 kWh
Lamppumerkintä:
muu
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan