HAGER - Virtakisko 4-nap. - KDN451E L1-N-L2-N-L3-N 56-mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 2
Napojen lukumäärä - 4
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613741105
Sähkönumero
3636408
Toimittajan tuotenumero
KDN451E
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
2
Napojen lukumäärä:
4
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
54
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
54
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtakisko 4-napainen 80A/16 mm² kahdenkymmenenseitsemän 2-napaisen vikavirtasuojakatkaisijan, vikavirtajohdonsuojakatkaisijan tai valokaarisuojakatkaisijan yhdistämiseksi kolmivaiheiseen syöttöön L1+N, L2+N, L3+N vaiheistuksella lähtöjen tasaamiseksi eri vaiheille. Päätykappaleena tälle vaihekiskolle voidaan käyttää KZN024. Pituus 1 metri.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan