HAGER - Virtakisko 4-nap. - KDN451D L1-N-L2-N-L3-N 12-mod

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 215 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613741082

Sähkönumero

3636569

Toimittajan tuotenumero

KDN451D

Tukkuerä

25

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

4

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

215 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sopii laitteiden lukumäärälle:

3

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtakisko 4-napainen 12 moduulia 63A L1+N+L2+N+L3+N 2-napaistenjohdonsuojakatkaisijoiden, vikavirtasuojakatkaisijoiden, vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden syötön rinnankytkentään 3-vaiheisesti

Virtakisko 4-napainen 80A/16 mm² kuuden 2-napaisen vikavirtasuojakatkaisijan, vikavirtajohdonsuojakatkaisijan tai valokaarisuojakatkaisijan yhdistämiseksi kolmivaiheiseen syöttöön L1+N, L2+N, L3+N vaiheistuksella lähtöjen tasaamiseksi eri vaiheille. Päätykappaleena tälle vaihekiskolle voidaan käyttää KZN024. Pituus 12 moduulia.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan