HAGER - Sokkeli kotelolle 800x300mm - ORION PLUS k=150mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Iskunkestävyysluokka - IK10
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Leveys - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610673324
Sähkönumero
3427096
Toimittajan tuotenumero
FL962A
Tukkuerä
0
Soveltuu koteloleveydelle:
800 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Leveys:
800 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
300 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sokkeli orion plus koskeus 150 mm teräksisten asennuskoteloiden lattia-asennuksiin, koteloille leveys = 800 mm, syvyys = 300 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan