HAGER - Läpivientikulma Clima - CLM 75 75x125 PVC VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Leveys:

125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 75 mm

  • Leveys - 125 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - napsautettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740211499

Sähkönumero

1417937

Toimittajan tuotenumero

CLM7512561

Tukkuerä

5

Korkeus:

75 mm

Leveys:

125 mm

Kulma:

90...90 °

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9010

Läpivientikulma seinien läpivienteihin kanavalle CLM75125 UV-suojatustaPVC-muovista, väri puhtaanvalkoinen RAL9010

Läpivientikulma lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLM75125. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan