HAGER - Läpivientikulma Clima - CLKM 50 50x65 PVC VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Leveys:

65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 65 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - napsautettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740209823

Sähkönumero

1417915

Toimittajan tuotenumero

CLM5006561

Tukkuerä

10

Korkeus:

50 mm

Leveys:

65 mm

Kulma:

90...90 °

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9010

Läpivientikulma seinien läpivienteihin kanavalle CLMU50065/CLM50065UV-suojatusta PVC:stä, väri puhtaanvalkoinen RAL9010

Läpivientikulma lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLMU50065. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan