HAGER - T-kappale Clima - CLM 75 75x125 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
75 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 75 mm
Leveys - 125 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Lähdön leveys - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740211529
Sähkönumero
1417940
Toimittajan tuotenumero
CLM751258
Tukkuerä
5
Korkeus:
75 mm
Leveys:
125 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Lähdön leveys:
125 mm
Lähtökorkeus:
75 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
PVC
Kiinnitystapa:
napsautettava
RAL-numero:
9010
T-kappale kanavalle CLM75125 materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinenRAL9010
T-kappale lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLM75125. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
T-kappale lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLM75125. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan