HAGER - T-kappale Clima - CLM 65 65x90 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
65 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 90 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740210225
Sähkönumero
1417929
Toimittajan tuotenumero
CLM650908
Tukkuerä
5
Korkeus:
65 mm
Leveys:
90 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
RAL-numero:
9010
T-kappale kanavalle CLMU65090 materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinenRAL9010 T-kappale lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLMU65090. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan