VALLOX - Kerrostalokupu/liesituuletin - KTX 500 X-Line valk. Vallox

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakenne - seinäliesikupu
Rungon väri - valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Moottorin nopeuden säätö - ei ole
Leveys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6415879111100
Sähkönumero
8503500
Toimittajan tuotenumero
2053100
Tukkuerä
1
Rakenne:
seinäliesikupu
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Moottorin nopeuden säätö:
ei ole
Leveys:
500 mm
Syvyys:
500 mm
Kytkimen tyyppi:
säätönuppi
Valaistuksen tyyppi:
LED
Kanavan nimellisläpimitta:
125 mm
Rasvasuodattimen materiaali:
ruostumaton teräs
Vallox X-Line KTX 500 valkoinen - suunniteltu yhteispoistojärjestelmiin, joissa kupu toimii lieden kohdepoisto- ja keittiön yleispoistoventtiilinä - KTX-liesikupu on varustettu venttiilin kiinnityskehyksellä, johon asennetaan savunrajoittimena toimiva yhteiskanavaventtiili - LED-valaisin - varustettu kiinteällä lasilla, tehokkaalla valaisimella sekä konepestävällä rasvasuodattimella
VALLOX -tuote
Tutustu VALLOX-sarjaan