VALLOX - Kerrostalokupu/liesituuletin - KTX 600 X-Line valk. Vallox

Vallox Oy
KopioiKopioi
VALLOX - Kerrostalokupu/liesituuletin - KTX 600 X-Line valk. Vallox

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakenne - seinäliesikupu

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Moottorin nopeuden säätö - ei ole

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415879111124

Sähkönumero

8503501

Toimittajan tuotenumero

2053200

Tukkuerä

1

Rakenne:

seinäliesikupu

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Moottorin nopeuden säätö:

ei ole

Leveys:

600 mm

Syvyys:

500 mm

Kytkimen tyyppi:

säätönuppi

Valaistuksen tyyppi:

LED

Kanavan nimellisläpimitta:

125 mm

Rasvasuodattimen materiaali:

ruostumaton teräs

Vallox X-Line KTX 600 valkoinen



Vallox X-Line KTX 600 valkoinen - suunniteltu yhteispoistojärjestelmiin, joissa kupu toimii lieden kohdepoisto- ja keittiön yleispoistoventtiilinä - KTX-liesikupu on varustettu venttiilin kiinnityskehyksellä, johon asennetaan savunrajoittimena toimiva yhteiskanavaventtiili - LED-valaisin - varustettu kiinteällä lasilla, tehokkaalla valaisimella sekä konepestävällä rasvasuodattimella

VALLOX -tuote

Tutustu VALLOX-sarjaan