WIHA - Ruuvauskärkitarvike - SoftFinish-kahva ¼ 225 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/4"
Varren pituus - 125 mm
Kokonaispituus - 225 mm
T-kahva - ei
Magneettinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995014759
Sähkönumero
6431923
Toimittajan tuotenumero
01475
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/4"
Varren pituus:
125 mm
Kokonaispituus:
225 mm
T-kahva:
ei
Magneettinen:
kyllä
Taipuisa:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
SoftFinish®-kahva magneettisella kärjenpitimellä 384SF 1/4x125 mm
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, nikkelöity. Kahva. Wiha SoftFinish® luistamaton monikomponenttikahva. Kärjenpidin. Magneettipidin ruostumattomasta teräksestä, voimakkaalla magneetilla. Soveltuu.Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3.
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, nikkelöity. Kahva. Wiha SoftFinish® luistamaton monikomponenttikahva. Kärjenpidin. Magneettipidin ruostumattomasta teräksestä, voimakkaalla magneetilla. Soveltuu.Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3.