WIHA - Ruuvauskärkitarvike - SoftFinish-kahva ¼ 265 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/4"
Varren pituus - 150 mm
Kokonaispituus - 265 mm
T-kahva - ei
Magneettinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995014797
Sähkönumero
6431924
Toimittajan tuotenumero
01479
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/4"
Varren pituus:
150 mm
Kokonaispituus:
265 mm
T-kahva:
ei
Magneettinen:
ei
Taipuisa:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
SoftFinish®-kahva kärjenpitimellä, kiinnitysrenkaalla 386SF 1/4x150 mm,joustava varsi
Varsi. Muovipinnoitettu joustava metalli. Kahva. Wiha SoftFinish® luistamaton monikomponenttikahva. Kärjenpidin. Kiinnitysrenkaalla. Soveltuu. Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3. Käyttökohde. Sivuttaisille ruuveille.
Varsi. Muovipinnoitettu joustava metalli. Kahva. Wiha SoftFinish® luistamaton monikomponenttikahva. Kärjenpidin. Kiinnitysrenkaalla. Soveltuu. Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3. Käyttökohde. Sivuttaisille ruuveille.