JUNG - Pistorasia Jung - 2S/16A/IP21/UPJ 0X alu

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Pistorasia Jung - 2S/16A/IP21/UPJ 0X alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377316850

Sähkönumero

2513806

Toimittajan tuotenumero

AL5020KI-L

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Parannettu kosketussuojaus:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Nimellisjännite:

250 V

Pistorasia 2-osainen, kokolevyllä, jousiliittimillä, alumiini

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan