JUNG - Pistorasia Jung - 2-os, kokolevyllä, antrasiitti

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Pistorasia Jung - 2-os, kokolevyllä, antrasiitti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377014602

Sähkönumero

2513807

Toimittajan tuotenumero

AL5020KIAN-L

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Parannettu kosketussuojaus:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Nimellisjännite:

250 V

2-os maadoitettu pistorasia

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan