Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - PA d=275 MUS 12mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Upotushalkaisija:

275 mm

RAL-numero:

9005

Lattiapäällysteen syvyys:

12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - muu

  • Upotushalkaisija - 275 mm

  • Ulkohalkaisija - 294 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 10

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002245101

Sähkönumero

1461030

Toimittajan tuotenumero

VR10129005

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

muu

Upotushalkaisija:

275 mm

Ulkohalkaisija:

294 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

10

RAL-numero:

9005

Minimi asennussyvyys:

84 mm

Laitekoteloiden määrä:

3

Läpivientien lukumäärä:

1

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Lattiapäällysteen syvyys:

12 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lukittava kansi:

kyllä

Kansiosa musta RAL9005 valurasialle UDS3070120 sekä ontelolaatta- jakaksoislattiaasennuksiin, kalustus kojerasioiden GTVR400 tai GTVD300(keskelle) ja GTVR300 tai GTVD200 kanssa, pinnoitteen paksuus 12mm Lattiarasiakansi R10 pyöreä 275 mm 12 mm lattiapinnoitteelle polyamidi-muovista syvänmusta Lattiarasiakansi DIN EN 50085-1 ja DIN 50085-2-2 mukaan, sisältää yleiskiinnitystarvikepakkauksen, asennuspinnan päälle tulevalla peitekehyksellä, kojerasian asennuskorkeus säädettävissä portaittain 18 mm asti, liitäntämahdollisuudella litteälle lattiasuojalle FK17011, FK17035 tai FK19005. Upotushalkaisija: 275 mm Ulkohalkaisija: 294 mm Syvyys lattiapinnoitesyvennys: 12 mm Minimiupotussyvyys: 84 mm Väri: musta RAL-värikoodi: 9005 Lattian puhdistus: kuiva Hyväksynnät/standardit: EN50085-2-2

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan