HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - PA d=215 MUS 12mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - muu
Upotushalkaisija - 215 mm
Ulkohalkaisija - 234 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
RAL-numero - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002245064
Sähkönumero
1461018
Toimittajan tuotenumero
VR06129005
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
muu
Upotushalkaisija:
215 mm
Ulkohalkaisija:
234 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
RAL-numero:
9005
Minimi asennussyvyys:
84 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Läpivientien lukumäärä:
1
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Lattiapäällysteen syvyys:
12 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
kyllä
Lattiarasiakansi R06 pyöreä 215 mm 12 mm lattiapinnoitteelle polyamidi-muovista syvänmusta Lattiarasiakansi DIN EN 50085-1 ja DIN 50085-2-2 mukaan, sisältää yleiskiinnitystarvikepakkauksen, asennuspinnan päälle tulevalla peitekehyksellä, kojerasian asennuskorkeus säädettävissä portaittain 18 mm asti, liitäntämahdollisuudella litteälle lattiasuojalle FK17011, FK17035 tai FK19005. Upotushalkaisija: 215 mm Ulkohalkaisija: 234 mm Syvyys lattiapinnoitesyvennys: 12 mm Minimiupotussyvyys: 84 mm Väri: musta RAL-värikoodi: 9005 Lattian puhdistus: kuiva Hyväksynnät/standardit: EN50085-2-2
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan