ENSTO - Inntro musta - HDMI terminaali

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Tietoliikenneyhteyksien määrä - 1

  • SAT/TV-yhteyksien määrä - 0

  • Radioyhteyksien määrä - 0

  • ISDN-yhteyksien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677337604

Sähkönumero

7907106

Toimittajan tuotenumero

MALS1112SWFI

Tukkuerä

1

Kiinnitystapa:

ruuvi

Tietoliikenneyhteyksien määrä:

1

SAT/TV-yhteyksien määrä:

0

Radioyhteyksien määrä:

0

ISDN-yhteyksien määrä:

0

Pinta-asennus:

kyllä

Kanava-asennus:

kyllä

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Analogisten puhelinyhteyksien määrä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

1

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Uppoasennettava HDMI-jatkoliitin. Standardi: HDMI 2.0a. Videoformaatti:4K 50/60 Hz, Full HD 48 Hz 3D, HDR Video. Liitin: HDMI type A, 180 ast.Kullatut liittimet. Upotussyvyys 25 mm. Varmista riittävä tilaliitettävälle kaapelille.

Uppoasennettava HDMI-jatkoliitin. Standardi: HDMI 2.0a. Videoformaatti: 4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video. Liitin: HDMI™ type A, 180°. Kullatut liittimet. Upotussyvyys 25 mm. Varmista riittävä tila liitettävälle kaapelille. Sisältää asennuskehyksen.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan