ENSTO - Intro valkoinen - HDMI terminaali
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - ruuvi
Tietoliikenneyhteyksien määrä - 1
SAT/TV-yhteyksien määrä - 0
Radioyhteyksien määrä - 0
ISDN-yhteyksien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677337598
Sähkönumero
7907105
Toimittajan tuotenumero
MALS1112WWFI
Tukkuerä
1
Kiinnitystapa:
ruuvi
Tietoliikenneyhteyksien määrä:
1
SAT/TV-yhteyksien määrä:
0
Radioyhteyksien määrä:
0
ISDN-yhteyksien määrä:
0
Pinta-asennus:
kyllä
Kanava-asennus:
kyllä
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Analogisten puhelinyhteyksien määrä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
1
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Uppoasennettava HDMI-jatkoliitin. Standardi: HDMI 2.0a. Videoformaatti: 4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video. Liitin: HDMI™ type A, 180°. Kullatut liittimet. Upotussyvyys 25 mm. Varmista riittävä tila liitettävälle kaapelille. Sisältää asennuskehyksen.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan