WISKA - Läpivientitarvike metalli - MMU-EMV Pg11 EMC lukkomutteri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Läpivientitarvike metalli - MMU-EMV Pg11 EMC lukkomutteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

11

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Kierrekoko metrinen/PG - 11

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.41 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685632201

Sähkönumero

1705567

Toimittajan tuotenumero

10063220

Tukkuerä

100

Kierre:

PG

Kierrekoko metrinen/PG:

11

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.41 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Avainväli:

24 mm

Avaimen leukaväli:

21 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

kyllä

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

4.7 mm

Lukkomutteri EMC

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan