WISKA - Läpivientitarvike metalli - MMU-EMV Pg7 EMC lukkomutteri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Läpivientitarvike metalli - MMU-EMV Pg7 EMC lukkomutteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Kierrekoko metrinen/PG - 7

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.27 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685632188

Sähkönumero

1705565

Toimittajan tuotenumero

10063218

Tukkuerä

100

Kierre:

PG

Kierrekoko metrinen/PG:

7

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.27 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Avainväli:

17 mm

Avaimen leukaväli:

15 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

kyllä

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

4.7 mm

Lukkomutteri EMC

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan