HARVIA - Kiuas+höyristin Harvia - Virta HL90S

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW

Syvyys:

505 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot575 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 870 mm

  • Syvyys - 505 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082613151

Sähkönumero

8261315

Toimittajan tuotenumero

HL900400S

Tukkuerä

4

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

9 kW

Leveys:

500 mm

Korkeus:

870 mm

Syvyys:

505 mm

Harvia Virta Combi HL90S E-malli 9 kW musta

Tuotetiedot: Väri musta. Teho 9 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 50 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 87 cm. Höyrystimen teho 2.0 kW. Vesisäiliön tilavuus 5 l. Paino 27 kg. Saunan koko 8-14 m3. Maksimiki

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan