HARVIA - Kiuas+höyristin Harvia - Virta HL110S

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.8 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 kW

Syvyys:

575 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot505 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 11 kW

  • Leveys - 505 mm

  • Korkeus - 870 mm

  • Syvyys - 575 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082613199

Sähkönumero

8261319

Toimittajan tuotenumero

HL110400S

Tukkuerä

4

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

11 kW

Leveys:

505 mm

Korkeus:

870 mm

Syvyys:

575 mm

Harvia Virta Combi HL110S E-malli 11 kW musta

Tuotetiedot: Väri musta. Teho 11 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 50.5 cm. Syvyys 57.5 cm. Korkeus 87 cm. Höyrystimen teho 2.0 kW. Vesisäiliön tilavuus 5 l. Paino 30 kg. Saunan koko 9-18 m3. Maksim

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan