Etusivu

PIPELIFE - Varoitusnauha. Pipelife - Varoitusnauha 1.5x300mm. 50m

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - teksti/symbolit

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - muu

  • Väri - keltainen

  • Pituus - 50 m

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459115676

Sähkönumero

6464001

Toimittajan tuotenumero

70000076

Tukkuerä

50

Merkintä:

teksti/symbolit

Merkinnän/painatuksen merkitys:

muu

Väri:

keltainen

Pituus:

50 m

Läpinäkyvä:

ei

Havaittavissa:

kyllä

Leveys:

300 mm

Kaapelinsuojanauha 300/50 m Nauhan vahva rakenne pysyy muodossaan maan alla ja kestää lapionpiston läpäisyn. Nauha näkyy myös hyvin uudelleenkaivun aikana sen vahvan rakenteen vuoksi. Nauhalla merkitään ja suojataan maan alle asennettuja kaapeleita ja putkia. Nauha on keltainen ja varustettu KRAFTKABEL merkinnällä.