PIPELIFE - Varoitusnauha. Pipelife - Varoitusnauha 1.5x125mm. 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - teksti/symbolit
Merkinnän/painatuksen merkitys - muu
Väri - keltainen
Pituus - 50 m
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459115683
Sähkönumero
6464000
Toimittajan tuotenumero
70000075
Tukkuerä
50
Merkintä:
teksti/symbolit
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Väri:
keltainen
Pituus:
50 m
Läpinäkyvä:
ei
Havaittavissa:
kyllä
Leveys:
125 mm
Kaapelinsuojanauha 125/50 m
Nauhan vahva rakenne pysyy muodossaan maan alla ja kestää lapionpiston läpäisyn. Nauha näkyy myös hyvin uudelleenkaivun aikana sen vahvan rakenteen vuoksi. Nauhalla merkitään ja suojataan maan alle asennettuja kaapeleita ja putkia. Nauha on keltainen ja varustettu KRAFTKABEL merkinnällä.
Nauhan vahva rakenne pysyy muodossaan maan alla ja kestää lapionpiston läpäisyn. Nauha näkyy myös hyvin uudelleenkaivun aikana sen vahvan rakenteen vuoksi. Nauhalla merkitään ja suojataan maan alle asennettuja kaapeleita ja putkia. Nauha on keltainen ja varustettu KRAFTKABEL merkinnällä.