ABB - Ryhmäkeskuskotelo - KNX-KOTELO1200 IP20C FE 8x24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rivien lukumäärä:
8Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - Upotettava/ontelo seinä
Rivien lukumäärä - 8
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 22.25
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
169 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033101263
Sähkönumero
3310126
Toimittajan tuotenumero
2TQN000007Y0101
Tukkuerä
1
Asennustapa:
Upotettava/ontelo seinä
Rivien lukumäärä:
8
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
22.25
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Leveys:
550 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
112 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
valinnainen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
ei
Upotusleveys:
548 mm
Upotuskorkeus:
1198 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
N-erotinliuskalla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ryhmäkeskuskotelo taloautomaation ja/tai kodinohjausjärjestelmille, 192 moduulia. Sisältää DIN-kiskot ja N/PE-liittimet. Ovi lisävarusteena (33 101 18). Värisävy RAL9016.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan