ABB - Ryhmäkeskuskotelo - KNX-KOTELO950 IP20C FE 6x24

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

21.67
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21.2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22.25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22.44

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - Upotettava/ontelo seinä

  • Rivien lukumäärä - 6

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 21.67

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

138 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033101256

Sähkönumero

3310125

Toimittajan tuotenumero

2TQN000010Y0101

Tukkuerä

10

Asennustapa:

Upotettava/ontelo seinä

Rivien lukumäärä:

6

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

21.67

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Leveys:

550 mm

Korkeus:

950 mm

Syvyys:

112 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

valinnainen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

ei

Upotusleveys:

548 mm

Upotuskorkeus:

948 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

N-erotinliuskalla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ryhmäkeskuskotelo taloautomaation ja/tai kodinohjausjärjestelmille, 144moduulia. Sisältää DIN-kiskot ja N/PE-liittimet. Ovi lisävarusteena(OVI-IP20-550x950). Värisävy RAL9016.

Ryhmäkeskuskotelo taloautomaation ja/tai kodinohjausjärjestelmille, 144 moduulia. Sisältää DIN-kiskot ja N/PE-liittimet. Ovi lisävarusteena (33 101 17). Värisävy RAL9016.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan