WEIDMÜLLER - Nauha-hylsy 1,5mm2 pun. - H1,5/14 R BD (PSS=500KPL)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Holkin pituus - 14 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190080723
Sähkönumero
5206952
Toimittajan tuotenumero
9004340000
Tukkuerä
500
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Holkin pituus:
14 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
Wire end ferrule, insulated, 1.5 mm2, Collar diameter (D2): 3.2 mm,Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1.7 mm, 8 mm,Red, Weidmüller, Reel packaged