WEIDMÜLLER - Nauha-hylsy 0,5mm2 oranssi - H0,5/14 OR BD (PSS=500KPL)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Holkin pituus - 14 mm
Väri - oranssi
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190091774
Sähkönumero
5206946
Toimittajan tuotenumero
9004270000
Tukkuerä
500
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Holkin pituus:
14 mm
Väri:
oranssi
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
Wire end ferrule, insulated, 0.5 mm2, Collar diameter (D2): 2.6 mm,Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1 mm, 8 mm,Orange, Weidmüller, Reel packaged