HAGER - Pintakehys W.1 - 1-os. uppoas. val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 83 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334405115

Sähkönumero

2009064

Toimittajan tuotenumero

13283502

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

83 mm

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Korkeus:

83 mm

Syvyys:

39 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

71 mm

Upotuskorkeus:

71 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Uppoasennuskehys 1-osainen, tiivisteellä IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta



Uppoasennuskehys Berker W.1 1-osainen, ruuvikiinnityssovitteella ja tiivisteellä kalustekeskiöiden asentamiseksi seinäpintoihin kojerasian päälle IP55-tiiveysluokan vaativiin asennuksiin. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan